Alu kasse K470; IP67; IM: 750x550x380mm

Art.-nr.: 379083
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Volumen 157 l
Udvendige mål, længde 800 mm
Udvendige mål, bredde 600 mm
Udvendige mål, højde 410 mm
Indvendige mål, længde 750 mm
Indvendige mål, bredde 550 mm
Indvendige mål, højde 380 mm
Vægt 10 kg
Materiale Aluminium
Antal greb 2 stk.
Med låg ja
Integrerede hjul nej
Vandtæt ja
Kan stables ja
Antal kasser 1 stk.
Produkttype Kasse

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 379083
EAN/GTIN 4003866008353
Producentnummer 379083
L-nummer L90010 1482
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • ZARGES K 470 - IP 67: optimeret beskyttelse mod vand og støv.
  • Specialbeholder af høj kvalitet i aluminium.
  • Ekstra stor trykudligningsventil.
  • TÜV SÜD testet.
  • Beskyttelsesklasse IP 67 i henhold til DIN EN 60529 : 1992
  • Innovativ, patenteret kombination af hængsel og lås.
  • Ekstra stærk 1,5 mm metalplade på alle K 470'ere fra 750 x 550 mm grundmål.
  • Profilsamlinger er fuldt svejset.
  • Særlige størrelser på forespørgsel.
  • Stabelhjørner af støbt aluminium.
  • Ergonomiske Comfort-bærehåndtag.
  • Ergonomisk og holdbar Comfort låses til mindst 20.000 driftscyklusser.

Egenskab:

  • Vægt 10 kg
  • Indvendige dimensioner L x B x H 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Indvendig højde 380 mm
  • Indvendig længde 750 mm
  • Materiale aluminium
  • Bind 157 l
  • Udvendig bredde 600 mm
  • Udvendig højde 410 mm
  • Udvendig længde 800 mm