{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Volume V | 157 l | |
| Dim. ext., L L | 800 mm | |
| Dim. ext., l B | 600 mm | |
| Dim. ext., H H | 410 mm | |
| Dim. int., L L1 | 750 mm | |
| Dim. int., l B1 | 550 mm | |
| Dim. int., H H1 | 380 mm | |
| Poids | 10 kg | |
| Matériau | Aluminium | |
| Nombre de poignées | 2 pc. | |
| Avec couvercle | oui | |
| Roulettes intégrées | non | |
| Imperméabilité | oui | |
| Possibilité d’empilage | oui | |
| Nombre de caisses | 1 pc. | |
| Type de produit | Caisse |
| Référence article | 379083 | |
| EAN / GTIN | 4003866008353 | |
| Réf. fabricant | 379083 | |
| Article hors catalogue | L90010 1482 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |