Cass.all.K470; IP67; IM: 750x550x380mm

Codice art.: 379083
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Capacità V 157 l
Lunghezza dimensione esterna L 800 mm
Larghezza dimensione esterna B 600 mm
Altezza dimensione esterna H 410 mm
Lunghezza interna L1 750 mm
Larghezza interna B1 550 mm
Altezza interna H1 380 mm
Peso 10 kg
Materiale Alluminio
Numero mpugnature 2 pz.
Con coperchio si
Ruote integrate no
Es. impermeabile si
Es. impilabile
Numero cassette 1 pz.
Tipo di prodotto Cassetta

Identificazione e classificazione

Codice articolo 379083
EAN / GTIN 4003866008353
Codice del produttore 379083
Numero-L L90010 1482
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Contenitore speciale di alta qualità in alluminio.
  • Valvola compensatrice di pressione extragrande.
  • Tenuta attestata dal certificato TÜV SÜD.
  • Grado di protezione IP 67 conforme DIN EN 60529 : 1992
  • Nuovo tipo di combinazione brevettata di cerniera e chiusura.
  • Lamiera extraspessa da 1,5 mm nel caso di tutti i K 470 a partire dalla misura 750 x 550 mm.
  • Giunti completamente saldati.
  • Dimensioni speciali su richiesta.
  • Spigoli di impilamento in getto di lega leggera.
  • Maniglia di trasporto ergonomica.
  • Serrature comfort ergonomiche e di lunga durata per almeno 20.000 cicli di attivazione.

Proprietà:

  • Altezza esterna 410 mm
  • Altezza interna 380 mm
  • Capacità 157 l
  • Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 550 mm × 380 mm
  • Larghezza esterna 600 mm
  • Lunghezza esterna 800 mm
  • Lunghezza interna 750 mm
  • Materiale Alluminio
  • Peso 10 kg