Alu bedna K470; IP67; IM: 750x550x380mm

Č. pol.: 379083
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hliníková bedňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 379083
EAN/GTIN 4003866008353
Číslo výrobcu 379083

Popis

Popis:

ZARGES K 470 - IP 67: optimalizovaná ochrana proti vodě a prachu.
Vysoce kvalitní speciální nádoba z hliníku.
Extra velký vyrovnávací ventil tlaku.
Testováno TÜV SÜD.
Třída ochrany IP 67 podle DIN EN 60529 : 1992.
Inovativní patentovaná kombinace závěsu a zámku.
Extra silný 1,5 mm plech u všech vozů K 470 od základních rozměrů 750 x 550 mm.
Spoje profilů jsou plně svařované.
Speciální velikosti na vyžádání.
Stohovací rohy z hliníkového odlitku.
Ergonomické rukojeti pro pohodlné přenášení.
Ergonomické a odolné západky Comfort pro nejméně 20 000 cyklů aktivace.

Charakteristika:

Hmotnost 10 kg
Vnitřní rozměry D x Š x V 750 mm × 550 mm × 380 mm
Vnitřní výška 380 mm
Vnitřní délka 750 mm
Materiál hliník
Svazek 157 l
Vnější šířka 600 mm
Vnější výška 410 mm
Vnější délka 800 mm