Clamp with plastic cap, complete

Nr art.: 376913
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość 160 mm
Szerokość 67 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania 45 mm
Szerokość rowka 16 mm
Długość śruby mocującej 160 mm
Norma DIN 6315 B
Śruby mocujące M16
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376913
EAN / GTIN 4020772376918
Numer producenta 376913
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Clamping iron with plastic cap, complete, with DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B and captive U-piece, tempered steel burnished.

Cecha szcz.:

  • Groove: 16
  • With clamping screw: M16x16x160
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58.5
  • A1: 62.0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • Weight: 1648 g