Vpenjalna palica s plastičnim pokrovčkom, popolna

Št. art.: 376913
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Dolžina 160 mm
Širina 67 mm
Upogibna višina min. 0 mm
Maksimalna vpenjalna višina 45 mm
Širina utor 16 mm
Dolžina vpenjalnega vijaka 160 mm
Standard DIN 6315 B
Vpenjalni vijaki M16
Vrsta izdelka Vpenjalne prečke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 376913
EAN/GTIN 4020772376918
Številka proizvajalca 376913
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Vpenjalni likalnik s plastičnim pokrovčkom, v kompletu, z DIN 787, DIN 6340, DIN 6330 B in zapornim U-nastavkom, kaljeno jeklo.

Lastnosti:

  • Utor: 16
  • Z zaporni vijak: M16x16x160
  • H1 *: 0–45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • Masa: 1648 g