• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Kunststoffkappe, komplett

Artikel-Nr.: 376913
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge 160 mm
Breite 67 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. 45 mm
Breite Nut 16 mm
Länge Spannschraube 160 mm
Norm DIN 6315 B
Spannschrauben M16
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376913
EAN / GTIN 4020772376918
Herstellernummer 376913
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B und unverlierbarem U-Stück, Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Nut: 16
  • mit Spannschraube: M16x16x160
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • Gewicht: 1648 g