{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungime | 160 mm | |
| Lăţime | 67 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 0 mm | |
| Înălţimea max. de prindere | 45 mm | |
| Lățime canelură | 16 mm | |
| Lungimea şurubului de strângere | 160 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Şuruburi de strângere | M16 | |
| Tip produs | Bridă de prindere reglabilă |
| Cod articol | 376913 | |
| EAN / GTIN | 4020772376918 | |
| Număr producător | 376913 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |