Upínací tyč s plastovým uzávěrem, kompletní

Artiklové číslo: 376913
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 160 mm
Šířka 67 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální 45 mm
Šířka drážky 16 mm
Délka upínacího šroubu 160 mm
Norma DIN 6315 B
Upínací šrouby M16
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376913
EAN / GTIN 4020772376918
Číslo výrobce 376913
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací žehlička s plastovým uzávěrem, kompletní, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B a uchoponým u -kusem, kalená ocel.

Charakteristika:

  • Drážka: 16
  • S upínací šroub: M16x16x160
  • H1 *: 0-45
  • B1: 18
  • B2: 67
  • L: 160
  • A: 58,5
  • A1: 62,0
  • E1: 49
  • E2: 63
  • hmotnost: 1648 g