{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Længde L | 160 mm | |
| Bredde B | 67 mm | |
| Spændhøjde, min. | 0 mm | |
| Spændehøjde maks. h | 45 mm | |
| Bredde, rille a | 16 mm | |
| Længde, spændeskrue | 160 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Spændeskruer | M16 | |
| Produkttype | Spændejern |
| Artikelnummer | 376913 | |
| EAN/GTIN | 4020772376918 | |
| Producentnummer | 376913 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |