Zacisk z nasadką z tworzywa sztucznego, kompletny

Nr art.: 376871
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość L 125 mm
Szerokość B 57 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 33 mm
Szerokość rowka a 12 mm
Odległość od wierzchołka do końca rowka e 47 mm
Odległość od wierzchołka do rowka e 49,5 mm
Długość śruby mocującej 100 mm
Norma DIN 6315 B
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Rodzaj produktu Łapy dociskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376871
EAN / GTIN 4020772376871
Numer producenta 376871
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Ściski z nasadką z tworzywa sztucznego, kompletne, zgodne z normami DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B oraz z niegubnym elementem w kształcie litery U, ze stali poddanej obróbce cieplnej, oksydowane.

Cecha szcz.:

  • Rowek: 12
  • z śrubą mocującą: M12x12x100
  • H1 *: 0-33
  • B1: 14
  • B2: 57
  • L: 125
  • A: 47,0
  • A1: 49,5
  • E1: 37
  • E2: 51
  • Masa: 886 g