{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Länge L | 125 mm | |
| Breite B | 57 mm | |
| Spannhöhe min. | 0 mm | |
| Spannhöhe max. h | 33 mm | |
| Breite Nut a | 12 mm | |
| Abstand Spitze zum Nutende e | 47 mm | |
| Abstand Spitze zur Nut e | 49,5 mm | |
| Länge Spannschraube | 100 mm | |
| Norm | DIN 6315 B | |
| Gewinde | M12 | |
| Produktart | Spanneisen |
| Codice articolo | 376871 | |
| EAN / GTIN | 4020772376871 | |
| Codice del produttore | 376871 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |