• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spanneisen mit Kunststoffkappe, komplett

Artikel-Nr.: 376871
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 125 mm
Breite B 57 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. h 33 mm
Breite Nut a 12 mm
Abstand Spitze zum Nutende e 47 mm
Abstand Spitze zur Nut e 49,5 mm
Länge Spannschraube 100 mm
Norm DIN 6315 B
Gewinde M12
Produktart Spanneisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376871
EAN / GTIN 4020772376871
Herstellernummer 376871
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spanneisen mit Kunststoffkappe, komplett, mit DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B und unverlierbarem U-Stück, Vergütungsstahl brüniert.

Merkmal:

  • Nut: 12
  • mit Spannschraube: M12x12x100
  • H1 *: 0-33
  • B1: 14
  • B2: 57
  • L: 125
  • A: 47,0
  • A1: 49,5
  • E1: 37
  • E2: 51
  • Gewicht: 886 g