{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Dolžina L | 125 mm | |
| Širina B | 57 mm | |
| Upogibna višina min. | 0 mm | |
| Maksimalna vpenjalna višina h | 33 mm | |
| Širina utor a | 12 mm | |
| Razdalja med konico in koncem utora e | 47 mm | |
| Razdalja med konico in utorom e | 49,5 mm | |
| Dolžina vpenjalnega vijaka | 100 mm | |
| Standard | DIN 6315 B | |
| Navoj | M12 | |
| Vrsta izdelka | Vpenjalne prečke |
| Številka izdelka | 376871 | |
| EAN/GTIN | 4020772376871 | |
| Številka proizvajalca | 376871 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |