Upínací tyč s plastovým uzávěrem, kompletní

Artiklové číslo: 376871
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka L 125 mm
Šířka B 57 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 33 mm
Šířka drážky a 12 mm
Vzdálenost hrotu od konce drážky e 47 mm
Vzdálenost hrotu od drážky e 49,5 mm
Délka upínacího šroubu 100 mm
Norma DIN 6315 B
Závit M12
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 376871
EAN / GTIN 4020772376871
Číslo výrobce 376871
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací žehlička s plastovým uzávěrem, kompletní, s DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B a uchoponým u -kusem, kalená ocel.

Charakteristika:

  • Drážka: 12
  • S upínací šroub: M12x12x100
  • H1 *: 0-33
  • B1: 14
  • B2: 57
  • L: 125
  • A: 47,0
  • A1: 49,5
  • E1: 37
  • E2: 51
  • hmotnost: 886 g