Barra de sujeción con tapa de plástico, completa

Número de artículo: 376871
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 125 mm
Anchura B 57 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 33 mm
Ancho de ranura a 12 mm
Distancia punta para extremo de ranura e 47 mm
Distancia punta para ranura e 49,5 mm
Longitud tornillo de amarre 100 mm
Norma DIN 6315 B
Rosca M12
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 376871
EAN / GTIN 4020772376871
Número del fabricante 376871
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Hierro de sujeción con tapa de plástico, completo, con DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B y pieza en U cautiva, acero templado bruñido.

Característica:

  • Ranura: 12
  • Con tornillo de sujeción: M12x12x100
  • H1 *: 0-33
  • B1: 14
  • B2: 57
  • L: 125
  • A: 47,0
  • A1: 49,5
  • E1: 37
  • E2: 51
  • Peso: 886 g