Dociski zamykające, wersja masywna, Typ: 4

Nr art.: 376840 4
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Min. zakres regulacji haka mocującego c 24 mm
Min. siła mocowania F 15 000 N
Maks. zakres regulacji haka mocującego c 90 mm
Średnica otworu 8,5 mm
Rodzaj produktu Dociski zamykające
Z otworem tak
Długość całkowita L 245 mm
Wysokość całkowita H 122 mm
Materiał stal ulepszana cieplnie.; staliwo; z tworzywa sztucznego
Masa 2,83 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376840 4
EAN / GTIN 4020772093846
Numer producenta 93849
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

końcówki do dokręcania określonym momentem obrotowym.