{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Course de réglage crochet min. c | 24 mm | |
| Force de maintien min. F | 15 000 N | |
| Course de réglage crochet max. c | 90 mm | |
| Diamètre alésage | 8,5 mm | |
| Type de produit | sauterelles à crochet | |
| Avec alésage | oui | |
| Longueur totale L | 245 mm | |
| Hauteur totale H | 122 mm | |
| Matériau | acier moulé; acier pour traitement thermique; plastique | |
| Poids | 2,83 kg | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 376840 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772093846 | |
| Réf. fabricant | 93849 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |