{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Corsa di regolazione del gancio di serraggio min. c | 24 mm | |
| Forza di tenuta min. F | 15.000 N | |
| Corsa di regolazione del gancio di serraggio max. c | 90 mm | |
| Diametro del foro | 8,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Dispositivo di fissaggio rapido | |
| A manicotto | sì | |
| Lunghezza complessiva L | 245 mm | |
| Altezza complessiva H | 122 mm | |
| Materiale | acciaio bonificato; fusione di acciaio; plastica | |
| Peso | 2,83 kg | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 376840 4 | |
| EAN / GTIN | 4020772093846 | |
| Codice del produttore | 93849 | |
| Produttore/persona responsabile | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |