Dispozitiv de strângere cu articulaţie greu, Tip: 4

Cod articol.: 376840 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursa de reglare cârlig de prindere min. c 24 mm
Forța min. de suport F 15.000 N
Cursa de reglare cârlig de prindere max. c 90 mm
Diametrul găurii 8,5 mm
Tip produs Dispozitiv de strângere cu articulaţie
Cu alezaj da
Lungimea totală L 245 mm
Înălţimea totală H 122 mm
Material oţel de îmbunătăţire; oţel turnat; plastic
Greutate 2,83 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 376840 4
EAN / GTIN 4020772093846
Număr producător 93849
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Sculă ataşabilă pentru strângerea controlată cu momentul de rotaţie.