{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Območje nastavljanja, napenjalni kavelj min. | 24 mm | |
| Zadrževalna sila min. | 15.000 N | |
| Območje nastavljanja, napenjalni kavelj maks. | 90 mm | |
| Premer izvrtine | 8,5 mm | |
| Vrsta izdelka | zapiralni vpenjalniki | |
| Z izvrtino | da | |
| Celotna dolžina | 245 mm | |
| Celotna višina | 122 mm | |
| Material | jeklena litina; jeklo za poboljšanje; umetne mase | |
| Masa | 2,83 kg | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 376840 4 | |
| EAN/GTIN | 4020772093846 | |
| Številka proizvajalca | 93849 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |