{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Min. zakres regulacji haka mocującego c | 28 mm | |
| Min. siła mocowania F | 27 000 N | |
| Maks. zakres regulacji haka mocującego c | 93 mm | |
| Średnica otworu | 10,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Dociski zamykające | |
| Z otworem | tak | |
| Długość całkowita L | 313 mm | |
| Wysokość całkowita H | 146 mm | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie.; staliwo; z tworzywa sztucznego | |
| Masa | 4,02 kg | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 376840 5 | |
| EAN / GTIN | 4020772093853 | |
| Numer producenta | 93856 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |