Dociski zaczepowe, pionowe, Typ: 2

Nr art.: 376820 2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
145 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 6848VJ
Min. zakres regulacji haka mocującego 5 mm
Siła trzymania min. 1 600 N
Maks. zakres regulacji haka mocującego 28 mm
Grubość haka mocującego 4,5 mm
Średnica otworu 5,2 mm
Min. rozstaw otworów 19,5 mm
Maks. rozstaw otworów 23,5 mm
Rodzaj produktu Dociski zamykające
Min. zakres mocowania 24 mm
Maks. zakres mocowania 47 mm
Z otworem tak
Ze śrubą / z gwintem tak
Długość całkowita 158 mm
Wysokość całkowita 47 mm
Masa 0,13 kg
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376820 2
EAN / GTIN 4020772008642
Numer producenta 557408
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

  • docisk szybkomocujący z przełożeniem na dźwigni
  • blokada samohamowna zapobiega samoczynnemu otwarciu
  • nity ze stali nierdzewnej 
  • uchwyt z olejoodpornego tworzywa sztucznego 
  • dociski ocynkowane 
  • zaczepy regulowane za pomocą gwintu 
  • tulejki łożyskowe utwardzane dyfuzyjnie 
  • łożyska nasmarowane 
  • zaczepy ulepszane cieplnie.

Komplet z przytrzymywaczem.

Zastosowanie:

Do zamykania pojemników.

Wskazówka:

  • nowy uchwyt pozwolił na bardziej zwartą konstrukcję
  • ergonomiczny uchwyt z 2 rodzajów tworzywa, zapewniający wysoki komfort obsługi dzięki większej powierzchni przylegania dłoni.