Povlačna brza stega vertikalna 2

Artikl br.: 376820 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6848VJ
Udaljenost između rupa e 13 mm
Udaljenost između rupa f 19,5 mm - 23,5 mm
⌀ rupe d 5,2 mm
Put podešavanja stezne kukice c 5 mm - 28 mm
Visina stezanja h 12 mm
Sila stezanja P (vlačna sila) 1.600 N
Ukupna visina H 47 mm
Ukupna duljina L 91 mm
Vrsta proizvoda Povlačna brza stega

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 376820 2
EAN / GTIN 4020772008642
Broj proizvođača 557408

Opis

Izvedba:

  • Brza stega s prijenosom preko koljenaste poluge.
  • Samokočni mehanizam sprječava otvaranje.
  • Zakovica od nerđajućeg čelika.
  • Ručica od plastike otporne na ulje.
  • Pritezači su pocinčani.
  • Stezne kuke se može podešavati pomoću navoja.
  • Kuglice ležaja kaljene.
  • Ležišta podmazana.
  • Kuke kaljene.

U kompletu s hvataljkom.

Upotreba:

Za zatvaranje spremnika.

Napomena:

  • Kompaktna izvedba s novom ručkom.
  • Ergonomska 2-komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.