Sauterelle à crochet verticale 2

Réf.: 376820 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6848VJ
Dist. trous e 13 mm
Dist. trous f 19,5 mm - 23,5 mm
⌀ alésage d 5,2 mm
Course de réglage du crochet c 5 mm - 28 mm
Hauteur serrage h 12 mm
Force arrêt P (traction) 1 600 N
Hauteur totale H 47 mm
Longueur totale L 91 mm
Type de produit Sauterelles à crochet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 376820 2
EAN / GTIN 4020772008642
Réf. fabricant 557408

Description

Exécution:

  • Sauterelles rapides avec système de démultiplication.
  • Le blocage automatique empêche toute ouverture de la sauterelle.
  • Rivets en acier inoxydable.
  • Poignée en plastique résistant à l’huile.
  • Sauterelles galvanisées.
  • Crochet de serrage réglable par un filet.
  • Coussinets cémentés.
  • Articulation graissée.
  • Crochet traité.

Complètes avec attache de crochet.

Utilisation:

Pour la fermeture de conteneurs.

Remarque(s):

  • Construction plus compacte grâce à la nouvelle poignée.
  • Poignée ergonomique bimatière avec grand confort d’utilisation grâce à la meilleure prise en main.