Horgas szorító függőleges, Típus: 2

Cikkszám: 376820 2
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 6848VJ
Furattávolság e 13 mm
Furattávolság f 19,5 mm - 23,5 mm
Furat ⌀ d 5,2 mm
Szorítókampó állítási út c 5 mm - 28 mm
Szorítási magasság h 12 mm
Tartóerő P (húzás) 1 600 N
Teljes magasság H 47 mm
Teljes hossz L 91 mm
Termék fajtája Horgas szorító

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 376820 2
EAN / GTIN 4020772008642
Gyártó száma 557408
Gyártó/felelős személy Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Leírás

Kivitel:

  • Gyorsszorító könyökemelő-áttétellel.
  • Az önszorítás megakadályozza a kinyílást.
  • Rozsdamentes acél szegecsek.
  • Markolat olajálló műanyagból.
  • A gyorsszorítók horganyzottak.
  • A szorítókampó menettel állítható.
  • Betétben edzett csapágyperselyek.
  • Zsírozott csapágyazási helyek.
  • Nemesített kampó.

Kompletten, ellentartóval.

Felhasználás:

Tartályok lezárásához.

Figyelem:

  • Kompaktabb felépítés az új markolatnak köszönhetően.
  • Két komponensű ergonomikus markolat magas kezelési komforttal a kéz nagyobb felfekvési felületének köszönhetően.