Uzatváracia úpinka vertikálny 2

Č. pol.: 376820 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
135 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 6848VJ
Vzdialenosť otvorov e 13 mm
Vzdialenosť otvorov f 19,5 mm - 23,5 mm
⌀ otvoru d 5,2 mm
Dráha prestavenia upínacieho háku c 5 mm - 28 mm
Výška upínania h 12 mm
Prídržná sila P (ťah) 1 600 N
Celková výška H 47 mm
Celková dĺžka L 91 mm
Druh produktu Uzatváracia úpinka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 376820 2
EAN/GTIN 4020772008642
Číslo výrobcu 557408

Popis

Prevedenie:

  • Rýchloupínač s pákovým prevodom.
  • Samosvorný systém zabraňuje otvoreniu.
  • Nity z nehrdzavejúcej ocele.
  • Rukoväť z plastu odolného proti oleju.
  • Upínače sú pozinkované.
  • Upínacie háky prostredníctvom závitu nastaviteľné.
  • Ložiskové puzdrá tvrdené cementáciou.
  • Ložiskové miesta mazané.
  • Háky zušľachtené.

Komplet s protiľahlým držiakom.

Použitie:

Na uzatváranie nádob.

Poznámka:

  • Kompaktná konštrukcia skrz novú rukovať.
  • Ergonomická rukoväť z 2 komponentov s vysokým komfortom ovládania vďaka zväčšenej plochy pre ruku.