{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 6848VJ | |
| Cursa de reglare cârlig de prindere min. c | 5 mm | |
| Forța de fixare min. F | 1.600 N | |
| Cursa de reglare cârlig de prindere max. c | 28 mm | |
| Grosimea cârligului de tensionare a | 4,5 mm | |
| Diametrul găurii | 5,2 mm | |
| Distanța între găuri min. k | 19,5 mm | |
| Distanța între găuri max. k | 23,5 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de strângere cu articulaţie | |
| Interval de prindere min. D3 min | 24 mm | |
| Interval de prindere max. D3 max | 47 mm | |
| Cu alezaj | ja | |
| Cu șurub / filet | ja | |
| Lungimea totală L | 158 mm | |
| Înălţimea totală H | 47 mm | |
| Greutate | 0,13 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 376820 2 | |
| EAN / GTIN | 4020772008642 | |
| Număr producător | 557408 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |