Waagrechtspanner plus, mit waagrechtem Fuß, Typ: 3

Artikel-Nr.: 376615 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Waagrechtspanner plus 68300J
empfohlene Klemmhöhe min. H2 min 33,5 mm
empfohlene Klemmhöhe max. H2 max 112 mm
Ausladung min. A 25,5 mm
Ausladung max. A 36 mm
Haltekraft min. F 2 500 N
Haltekraft max. F 4 000 N
Durchmesser Bohrung 6,5 mm
Lochabstand min. k 22 mm
Lochabstand max. k 31,8 mm
Gewinde M M8×58
Produktart Waagrechtspanner
Höhe über Tischoberkante min. h1 -1 mm; 13 mm
Höhe über Tischoberkante max. H2 13 mm
mit Bohrung ja
mit Schraube / Gewinde ja
für T-Nuten nein
automatischer Höhenausgleich nein
Länge gesamt L 242 mm
Höhe gesamt H 58 mm
Material Stahl
Gewicht 0,56 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376615 3
EAN / GTIN 4020772008130
Herstellernummer 557338
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.
Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
Verstärkte Ausführung mit erhöhten Haltekräften.
Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.
Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.