Horizontale spanner plus, met horizontale voet 3

Artikelnummer: 376615 3
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type 68300J
Gatafstand e 25,7 mm
Gatafstand f 22-31,8 mm
Boring-⌀ d 6,5 mm
Spanhoogte H 33,5 mm
Houdkracht P1 2.500 N
Houdkracht P2 4.000 N
Totale hoogte 58 mm
totale lengte 242 mm
Spanschroef M8×58 mm
Producttype Horizontale spanner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 376615 3
EAN/GTIN 4020772008130
Nummer fabrikant 557338

Omschrijving

Uitvoering:

Tegen verlies beveiligde spanschroeven.
Compacte constructie dankzij nieuwe handgreep.
Versterkte uitvoering met hogere houdkrachten.
Met horizontale voet voor bevestiging op montageplaten enz.
Ergonomische handgreep van 2 componenten met groot bedieningscomfort door vergrote vormgeving.

Toepassing:

voor het snel spannen en openen bij seriematige vervaardiging van delen of voor inbouw in speciale spaninrichtingen. Geschikt voor het spannen tijdens boren, ruimen, slijpen, buigen, lassen, monteren enz.