{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 68300J | |
Reikien etäisyys e | 25,7 mm | |
Reikien etäisyys f | 22-31,8 mm | |
Reiän ⌀ d | 6,5 mm | |
Kiinnityskorkeus H | 33,5 mm | |
Puristusvoima P1 | 2 500 N | |
Puristusvoima P2 | 4 000 N | |
Kokonaiskorkeus | 58 mm | |
Kokonaispituus | 242 mm | |
Puristuskara | M8 × 58 mm | |
Tuotetyyppi | Vaakapuristin |
Tuotekoodi | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Valmistajan numero | 557338 |