Łapa mocująca „Krokodil”, w komplecie z DIN 6379

Nr art.: 375907
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 187 mm
Szerokość B 62 mm
Szerokość szczeliny montażowej B2 14 mm
Wysokość przesunięcia H1 30 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 80 mm
Maks. siła mocowania 60 kN
Szerokość rowka a 20 mm
Szerokość rowka teowego 27 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375907
EAN / GTIN 4020772375904
Numer producenta 375907
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łapa mocująca typu „Krokodil”, w komplecie z elementem DIN 6379, śrubą trzpieniową DIN 6379, podkładką DIN 6340 i nakrętką DIN 6330B. Regulacja bezstopniowa, hartowana, ocynkowana, z niegubnym elementem dociskowym i łożyskiem oporowym.

Cecha szcz.:

  • B1: 21
  • Śruba mocująca DIN
    6379
    : M20x200
  • Przedłużka podpory
    6312V
    : -
  • Siła napinająca maks.: 60 kN
  • H1: 0-80
  • Masa: 2834 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14