• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze, komplett mit DIN 6379

Artikel-Nr.: 375907
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 187 mm
Breite B 62 mm
Breite Montageschlitz B2 14 mm
Absatzhöhe H1 30 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. h 80 mm
Spannkraft max. 60 kN
Breite Nut a 20 mm
T-Nutbreite 27 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375907
EAN / GTIN 4020772375904
Herstellernummer 375907
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 6379, mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 21
  • Spannschraube
    DIN 6379
    : M20x200
  • Stützverlängerung
    6312V
    : -
  • Spannkraft max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • Gewicht: 2834 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14