Pince « crocodile », complète avec DIN 6379

Réf.: 375907
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 187 mm
Largeur B 62 mm
Largeur fente de montage B2 14 mm
Hauteur d’épaulement H1 30 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 80 mm
Force de serrage max. 60 kN
Largeur rainure a 20 mm
Largeur de rainure en T 27 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 375907
EAN / GTIN 4020772375904
Réf. fabricant 375907
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince crocodile, complète DIN 6379, avec goujon fileté DIN 6379, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B. Réglable en continu, trempé, galvanisé avec pièce de butée captive et contre-palier.

Caractéristique(s):

  • B1: 21
  • Vis de serrage
    DIN 6379
    : M20x200
  • Extension de support
    6312 V
    : -
  • Force de serrage max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • Poids: 2834 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x l: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14