Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379

Codice art.: 375907
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 187 mm
Larghezza B 62 mm
Larghezza slot di montaggio B2 14 mm
Altezza spalla H1 30 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 80 mm
Forza di serraggio max. 60 kN
Larghezza scanalatura a 20 mm
Larghezza scanalatura a T 27 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375907
EAN / GTIN 4020772375904
Codice del produttore 375907
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379, con vite prigioniera DIN 6379, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 21
  • Vite di serraggio
    DIN 6379
    : M20x200
  • Estensione del supporto
    6312 V
    : -
  • Forza di serraggio max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • peso: 2834 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14