Upínka ”krokodýl”, kompletní s DIN 6379

Artiklové číslo: 375907
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka L 187 mm
Šířka B 62 mm
Šířka montážní drážky B2 14 mm
Výška paty H1 30 mm
Upínací výška min. 0 mm
Upínací výška maximální h 80 mm
Upínací síla max. 60 kN
Šířka drážky a 20 mm
Šířka drážky T 27 mm
Druh produktu Upínka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375907
EAN / GTIN 4020772375904
Číslo výrobce 375907
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Krokoupínka, kompletní s DIN 6379, se šroubem DIN 6379, podložkou DIN 6340 a maticí DIN 6330B. Plynule nastavitelný, temperovaný, pozinkovaný s přítlačným dílem a protiložiskem.

Charakteristika:

  • B1: 21
  • Upínací šroub
    DIN 6379
    : M20x200
  • Rozšíření dorazu
    6312 V
    : -
  • Upínací síla max.*: 60 kN
  • H1: 0-80
  • hmotnost: 2834 g
  • A: 42
  • A1: 27
  • A2: 20
  • B2 x L: 62x187
  • B3: 30
  • E1: 44
  • E2: 44
  • H2: 30
  • K: 14

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku