Łapa mocująca „Krokodil”, w komplecie z DIN 6379

Nr art.: 375766
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Krokodil
Szerokość szczeliny montażowej B2 44 mm
Długość szczeliny montażowej L2 115 mm
Min. wysokość mocowania 0 mm
Maks. wysokość mocowania h 30 mm
Maks. siła mocowania 30 kN
Szerokość rowka a 13 mm
Rodzaj produktu Łapa dociskowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375766
EAN / GTIN 4020772375768
Numer producenta 375766
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Łapa mocująca typu „Krokodil”, w komplecie z elementem DIN 6379, śrubą trzpieniową DIN 6379, podkładką DIN 6340 i nakrętką DIN 6330B. Regulacja bezstopniowa, hartowana, ocynkowana, z niegubnym elementem dociskowym i łożyskiem oporowym.

Cecha szcz.:

  • B1: 13
  • Śruba mocująca DIN
    6379
    : M12x100
  • Przedłużka podpory
    6312V
    : -
  • Siła napinająca maks.: 30 kN
  • H1: 0-30
  • Masa: 639 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11