• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

″Krokodil″ Spannpratze, komplett mit DIN 6379

Artikel-Nr.: 375766
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Krokodil
Breite Montageschlitz B2 44 mm
Länge Montageschlitz L2 115 mm
Spannhöhe min. 0 mm
Spannhöhe max. h 30 mm
Spannkraft max. 30 kN
Breite Nut a 13 mm
Produktart Spannpratze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375766
EAN / GTIN 4020772375768
Herstellernummer 375766
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Krokodil Spannpratze, komplett mit DIN 6379, mit Stiftschraube DIN 6379, Scheibe DIN 6340 und Mutter DIN 6330B. Stufenlos verstellbar, vergütet, verzinkt mit unverlierbarem Druckstück und Gegenlager.

Merkmal:

  • B1: 13
  • Spannschraube
    DIN 6379
    : M12x100
  • Stützverlängerung
    6312V
    : -
  • Spannkraft max.*: 30 kN
  • H1: 0-30
  • Gewicht: 639 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11