Pince « crocodile », complète avec DIN 6379

Réf.: 375766
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence fabricant Krokodil
Largeur fente de montage B2 44 mm
Longueur fente de montage L2 115 mm
Hauteur de serrage min. 0 mm
Hauteur serrage max. h 30 mm
Force de serrage max. 30 kN
Largeur rainure a 13 mm
Type de produit bride de serrage

Identification et classification

Référence article 375766
EAN / GTIN 4020772375768
Réf. fabricant 375766
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince crocodile, complète DIN 6379, avec goujon fileté DIN 6379, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B. Réglable en continu, trempé, galvanisé avec pièce de butée captive et contre-palier.

Caractéristique(s):

  • B1: 13
  • Vis de serrage
    DIN 6379
    : M12x100
  • Extension de support
    6312 V
    : -
  • Force de serrage max.*: 30 kN
  • H1: 0-30
  • Poids: 639 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x l: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11