Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379

Codice art.: 375766
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
Denominazione originale prodotto Krokodil
Larghezza slot di montaggio B2 44 mm
Lunghezza slot di montaggio L2 115 mm
Altezza di serraggio min. 0 mm
Altezza serraggio massimo h 30 mm
Forza di serraggio max. 30 kN
Larghezza scanalatura a 13 mm
Tipo di prodotto Staffa di serraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375766
EAN / GTIN 4020772375768
Codice del produttore 375766
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Morsetto a coccodrillo, completo di DIN 6379, con vite prigioniera DIN 6379, rondella DIN 6340 e dado DIN 6330B. Regolabile di continuo, temprato, zincato con tassello di spinta prigioniero e controcuscinetto.

Proprietà:

  • B1: 13
  • Vite di serraggio
    DIN 6379
    : M12x100
  • Estensione del supporto
    6312 V
    : -
  • Forza di serraggio max.*: 30 kN
  • H1: 0-30
  • peso: 639 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11