Abrazadera ”Cocodrilo”, completa con DIN 6379

Número de artículo: 375766
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
Denominación del fabricante Krokodil
Anchura ranura de montaje B2 44 mm
Longitud ranura de montaje L2 115 mm
Altura de sujeción mín. 0 mm
Altura de sujeción máx. h 30 mm
Fuerza de sujeción máx. 30 kN
Ancho de ranura a 13 mm
Tipo de producto Brida de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 375766
EAN / GTIN 4020772375768
Número del fabricante 375766
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pinza de cocodrilo, completa con DIN 6379, con tornillo de perno DIN 6379, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B. Infinitamente ajustable, templado, galvanizado con pieza de empuje cautiva y contra-rodamiento.

Característica:

  • B1: 13
  • Tornillo de amarre
    DIN 6379
    : M12x100
  • Extensión de soporte
    6312 V
    : -
  • Fuerza de sujeción max.*: 30 kN
  • H1: 0-30
  • peso: 639 g
  • A: 27
  • A1: 17
  • A2: 12
  • B2 x L: 44x115
  • B3: 30
  • E1: 25
  • E2: 30
  • H2: 18
  • K: 11