{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Krokodil | |
| Lăţime fantă de montare B2 | 44 mm | |
| Lungimea slotului de montare L2 | 115 mm | |
| Înălțime de strângere min. | 0 mm | |
| Înălţimea max. de prindere h | 30 mm | |
| Forță de strângere max. | 30 kN | |
| Lățime canelură a | 13 mm | |
| Tip produs | Gheară de strângere |
| Cod articol | 375766 | |
| EAN / GTIN | 4020772375768 | |
| Număr producător | 375766 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |