Płyta podstawowa, okrągła

Nr art.: 375527
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Długość L 78 mm
Szerokość B 78 mm
Wysokość H 50 mm
Średnica gniazda mocującego 18 mm
Liczba gniazd mocujących 4 szt.
Materiał stal
Z otworem w uchwycie nie
Rodzaj produktu Płyta bazowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375527
EAN / GTIN 4020772375522
Numer producenta 375527
Numer L L30130 879
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Płyta podstawowa, okrągła, w komplecie ze śrubami mocującymi. Mocowanie za pomocą śrub o klasie wytrzymałości co najmniej 10.9.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: M16x18
  • Rowek: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • E4: 25,5
  • G: M16
  • G3: M6
  • R: 50
  • Masa: 1780 g