Bundplade, rund

Art.-nr.: 375527
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Længde L 78 mm
Bredde B 78 mm
Højde H 50 mm
Diameter, spændepotte 18 mm
Antal spændetoppe 4 stk.
Materiale stål
Indekseringsboring tilgængelig nej
Produkttype Basisplade

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375527
EAN/GTIN 4020772375522
Producentnummer 375527
L-nummer L30130 879
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Bundplade, rund, komplet med fastgørelsesskruer. Fastgørelse ved hjælp af skruer min. styrkeklasse 10.9.

Egenskab:

  • Størrelse: M16x18
  • Rille: 18
  • H ±0.1
    : 50
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • E4: 25,5
  • G: M16
  • G3: M6
  • R: 50
  • Vægt: 1780 g