• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisplatte, rund

Artikel-Nr.: 375527
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Länge L 78 mm
Breite B 78 mm
Höhe H 50 mm
Durchmesser Spanntopf 18 mm
Anzahl Spanntöpfe 4 St.
Material Stahl
Indexierbohrung vorhanden nein
Produktart Basisplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 375527
EAN / GTIN 4020772375522
Herstellernummer 375527
L-Nummer L30130 879
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Basisplatte, rund, komplett mit Befestigungsschrauben. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M16x18
  • Nut: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • E4: 25,5
  • G: M16
  • G3: M6
  • R: 50
  • Gewicht: 1780 g