Placa base, redonda

Número de artículo: 375527
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Longitud L 78 mm
Anchura B 78 mm
Altura H 50 mm
Diámetro del mandril de sujeción 18 mm
Número de discos de sujeción 4 ud.
Material acero
Perforación de indexación existente no
Tipo de producto Placa base

Identificación y clasificación

Número de artículo 375527
EAN / GTIN 4020772375522
Número del fabricante 375527
Número L L30130 879
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Placa base, redonda, completa con tornillos de fijación. Fijación por medio de tornillos min. Resistencia clase 10.9.

Característica:

  • Tamaño: M16x18
  • Ranura: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • E4: 25,5
  • G: M16
  • G3: M6
  • R: 50
  • Peso: 1780 g