Piastra base, rotonda

Codice art.: 375527
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Lunghezza L 78 mm
Larghezza B 78 mm
Altezza H 50 mm
Diametro unità di serraggio 18 mm
Numero unità di serraggio 4 pz.
Materiale acciaio
Foro di indexaggio presente no
Tipo di prodotto Piastra base

Identificazione e classificazione

Codice articolo 375527
EAN / GTIN 4020772375522
Codice del produttore 375527
Numero-L L30130 879
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Piastra base, rotonda, completa di viti di fissaggio. Fissaggio mediante viti classe di resistenza min. 10.9.

Proprietà:

  • Dimensione: M16x18
  • Scanalatura: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • E4: 25,5
  • G: M16
  • G3: M6
  • R: 50
  • peso: 1780 g