Plaque de base, ronde

Réf.: 375527
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Longueur L 78 mm
Largeur B 78 mm
Hauteur H 50 mm
Diamètre plot de serrage 18 mm
Nombre de plots de serrage 4 pc.
Matériau acier
Trou d’indexage disponible non
Type de produit Plaque de base

Identification et classification

Référence article 375527
EAN / GTIN 4020772375522
Réf. fabricant 375527
Article hors catalogue L30130 879
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Plaque de base, ronde, complète avec vis de fixation. Fixation au moyen de vis moins classe de résistance 10.9.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M16x18
  • Rainure: 18
  • H ±0,1
    : 50
  • B3: 20
  • B4: 18
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • E4: 25,5
  • G: M16
  • G3: M6
  • R: 50
  • Poids: 1780 g