{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Jednostka rozwartości klucza | Wymiar metryczny | |
| Rozmiar klucza s | 13 mm | |
| Wysokość całkowita h | 14 mm | |
| Wielkość gwintu d | M8 | |
| Powierzchnia | wersja czerniona | |
| Rodzaj produktu | Nakrętka | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Materiał | stal | |
| Klasa wytrzymałości | 10 |
| Numer artykułu | 375384 M8 | |
| EAN / GTIN | 4030618235637 | |
| Numer producenta | 23080.0508 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com |