Nakrętki sześciokątne z podkładką stożkową, wielkość gwintu: M16

Nr art.: 375384 M16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość gwintu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Jednostka rozwartości klucza Wymiar metryczny
Rozmiar klucza s 24 mm
Wysokość całkowita h 28 mm
Wielkość gwintu d M16
Powierzchnia wersja czerniona
Rodzaj produktu Nakrętka
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Materiał stal
Klasa wytrzymałości 10

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 375384 M16
EAN / GTIN 4030618235668
Numer producenta 23080.0516
Producent/osoba odpowiedzialna Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Opis

Materiał:

Stal do ulepszania cieplnego, czerniona, klasa wytrzymałości 10.

Wskazówka:

Nakrętki sześciokątne o zwiększonej powierzchni przylegania dostarczane na zamówienie.